Spillager FAG XCS71916-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 16 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:XCS71916-E-T-P4S-UL
Rubix:03035469
Fabrikant:0387428450000
EAN:4026677602848

Documenten
Productdetails : FAG XCS 71916 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.575,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3.116,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen