Spillager FAG B707-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 7 mm | Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 12 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B707-E-T-P4S-UL
Rubix:A0543389
Fabrikant:0385145830000
EAN:4026677072498

Productdetails : FAG B 707 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindellagers B70..-E, afgesteld, per paar of set, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,88 excl. BTW
/ stuk
€ 239,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen