Spillager FAG HS7005-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm
Spillagers HS70.. -C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7005-C-T-P4S-UL
Rubix:03180584
Fabrikant:0191840260000
EAN:4012801491488

Productdetails : FAG HS 7005 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS70.. -C, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, verminderde toleranties
Spindle bearings HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,50 excl. BTW
/ stuk
€ 259,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen