Spillager SKF 7002 CD/P4ADGA, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7002 CD/P4ADGA
Rubix:03472265
Fabrikant:85740
EAN:7316576625459

Productdetails : SKF 7002 CD/P4ADGA SPILLAGER SET
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze op elkaar afgestemde sets van twee super-precisie, hoog draagvermogen, D-ontwerp, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende opstellingen. Ze zijn ontworpen voor hoge belastingen en relatief hoge toerentallen en, in vergelijking met de equivalente hogesnelheidslagers van het SKF B- en E-ontwerp, zijn ze beter geschikt voor zwaardere belastingen.
Sterke punten
- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoge belastbaarheid
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoge belastbaarheid
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7002 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8320 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8320 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,45 excl. BTW
/ stuk
€ 432,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen