Spillager FAG HS7007-C-T-P4S-DUL, Binnendiameter: 35 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm
Spillagers HS70.. -C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7007-C-T-P4S-DUL
Rubix:03189984
Fabrikant:0384407680000
EAN:4012801491631

Productdetails : FAG HS 7007 C/T/P4S/DUL SPILLAGER
Spillagers HS70.. -C, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, verminderde toleranties
Spindle bearings HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 312 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,48 excl. BTW
/ set
€ 611,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
