Spillager FAG HS71901-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 6 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71901-C-T-P4S-UL
Rubix:03180624
Fabrikant:0385473840000
EAN:4026677420381

Productdetails : FAG HS 71901 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 720 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1850 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,57 excl. BTW
/ stuk
€ 217,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
