Spillager FAG HSS71912-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 13 mm

Spillagers HSS719..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS71912-E-T-P4S-UL
Rubix:03180742
Fabrikant:0384684250000
EAN:4012801737401
FAG HSS 71912 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 71912 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht195 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Seriehss719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
471,41 excl. BTW
/ stuk
570,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen