Referenties
REMA:3317005
Rubix:21014950
EAN:8717365015571

Productdetails : REMA BALKENKLEM KSB-5 TON 90-330 MM
Lage bouwhoogte. Eenvoudige montage door spindel. Geschikt voor IPE- en INP-balken. Veiligheidsfactor 4 x WLL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 5000 kg |
| Bekkenopening | 320 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 225 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,59 excl. BTW
/ stuk
€ 207,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
