Referenties
Gedore:1.3306500
Rubix:10050695
Fabrikant:1084712
EAN:4036976113327



Documenten
Productdetails : GEDORE SPINDEL 36MM, G 1", 500MM - 1.3306500
• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 36 mm, G 1", 500 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3600 g |
| Type | gedore spindel 36mm, g 1', 500mm - 1.3306500 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,81 excl. BTW
/ stuk
€ 236,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
