GEDORE SPINDEL 16MM, G 1/2", 400MM - 1.2106400

Spindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1/2106400
Rubix:10019755
Fabrikant:1076132
EAN:4036976122114
GEDORE SPINDEL 16MM, G 1/2", 400MM - 1.2106400

Technische samenvatting

Typegedore spindel 16mm, g 1/2', 400mm - 1.2106400
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SPINDEL 16MM, G 1/2", 400MM - 1.2106400



• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 16 mm, G 1/2", 400 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Typegedore spindel 16mm, g 1/2', 400mm - 1.2106400
Aangepaste tariefcode82055980
€ 49,80 excl. BTW
/ stuk
€ 60,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen