FACOM BINNENTREKKER DIAM.10 A 13MM U.49P3
U.49P - Binnentrekkers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:U.49P3
Rubix:10100370
EAN:3148516947352

Documenten
Productdetails : FACOM BINNENTREKKER DIAM.10 A 13MM U.49P3
min. d [mm]: 50max. d [mm]: 60min. - max. d [mm]: 50,0 - 60,0d1 [mm]: 1/2"d2 [mm]: 1-1/4"L max. [mm]: 190L [mm]: 190[kg]: 1,425
Sterke punten
• Goed bestand tegen schokken en los- en vastdraaien.• Verschillende uitvoeringen, goed bestand tegen vervormingen.• Gemakkelijk te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x55x55 mm |
| Gewicht verpakking | 75 g |
| Type | klem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,23 excl. BTW
/ stuk
€ 60,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen