Referenties
Festo:ELGT-BS-120-300-10P
Rubix:A0369087
Fabrikant:8124451
EAN:4052568555061

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-300-10p 8124451 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-120-300-10P 8124451
ELGT-BS-120-300-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-300-10p 8124451 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.263,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.738,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen