Referenties
Festo:ELGT-BS-160-500-20P
Rubix:A0369043
Fabrikant:8124530
EAN:4052568555498

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-500-20p 8124530 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-500-20P 8124530
ELGT-BS-160-500-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-500-20p 8124530 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.653,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3.210,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen