Referenties
REMA:3501002
Rubix:21015144
EAN:8717365016714

Productdetails : REMA SUPERCLAMP PFC2-2000KG/96-190MM
Voor lichte industriële toepassingen. Compact en licht van gewicht. Eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Breedte | 220 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Hoogte | 212 mm |
| Bekkenopening | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,52 excl. BTW
/ stuk
€ 280,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
