TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-03.700D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-03.700D0-WJ30RE
Rubix:A0023114
Fabrikant:7287633
EAN:4031132399980
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-03.700D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-03.700D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1457in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte0,06
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 he, gedraaid 180° (din 6535 hb)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 51,18 excl. BTW
/ stuk
€ 61,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen