TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-4.1

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-4.1
Rubix:A0310096
Fabrikant:5058932
EAN:4031132078199
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-4.1

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-4.1


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,1 mm
€ 9,15 excl. BTW
/ stuk
€ 11,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen