DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 0,66 MM NR.71

Spiraalboor HSS A100

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A100N71
Rubix:20018042
EAN:7320760029381
DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 0,66 MM NR.71
Technische samenvatting
Boordiameter0,66 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 0,66 MM NR.71


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,66 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,66 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,20 excl. BTW
/ 10 stuks
59,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen