TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA IK DC160-03-05.000A1-WJ30ET

Volledig hardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC160-03-05.000A1-WJ30ET
Rubix:A0292896
Fabrikant:7378114
EAN:4031132412283
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA IK DC160-03-05.000A1-WJ30ET

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA IK DC160-03-05.000A1-WJ30ET


Volledig hardmetalen boren met koelmiddeldoorvoer 5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
136,00 excl. BTW
/ stuk
164,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen