DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 9,80 MM

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1089.8
Rubix:20010644
EAN:7320760008898
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 9,80 MM

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 9,80 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².
FORET 9,80 NORMAL QC A108 HSS TAILLE UE=10

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat9,8 mm
Aangepaste tariefcode82075060
248,30 excl. BTW
/ 10 stuks
300,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen