Referenties
Walter Titex:A1263-8
Rubix:20307754
Fabrikant:5061196
EAN:4031132106496

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8
Toepassingen
Boren doorlopend gat; blind gat; stapelboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,62 excl. BTW
/ stuk
€ 132,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen