Referenties
SMC:TCU0604BU-1-10-X6
Rubix:A0267758
Fabrikant:00688542

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0604BU-1-10-X6
Geschikte buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
1 tot 3 buizen
Kleuren: zwart, wit, blauw, geel, groen, transparant en oranje.
1 tot 3 buizen
Kleuren: zwart, wit, blauw, geel, groen, transparant en oranje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,22 excl. BTW
/ stuk
€ 17,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen