Referenties
Festo:PEN-4X0,75-GE
Rubix:A0006313
Fabrikant:551480
EAN:4052568052652



Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-4X0,75-GE 551480 (RO=50M)
Kunststof leiding PEN-4X0,75-GE 551480
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,7 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 0,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ rol
€ 21,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen