Referenties
Spartex:GOELASSPI1,5X8A1ISO
Rubix:08251197
Fabrikant:8750215 8
EAN:4043377151100


Technische samenvatting
| Diameter | 1,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 1,5X8MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 1,5X8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 58,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
8 mm