Referenties
Spartex:GOELASSPI5X24A1ISO
Rubix:08251261
Fabrikant:875025 24
EAN:4043377151698


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X24MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 5X24MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 144,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
24 mm