Referenties
Flexovit:63642562526
Rubix:23422088
EAN:3157625597716

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 10X20X6
Spirabands zijn gemaakt van schuurlinnen dat is opgerold en gelijmd op een katoenen drager. Ze zijn ontworpen om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken, zoals binnendiameters, randen, rondingen en contouren van onderdelen. Spirabands kunnen worden gebruikt op metalen, leer, glas, kunststof en hout en zijn de ideale vorm voor het verwijderen van deellijnen, onvolkomenheden en bramen op oppervlakken en nabewerking en reparatiewerk aan metalen structuren. Ze bereiken een hoge materiaalafname dankzij de hoogwaardige korrel en een uitzonderlijke levensduur, zelfs onder de meest veeleisende gebruiksomstandigheden. Spiraband kan worden gebruikt op elektrisch of pneumatisch gereedschap, maar moet op de juiste maat getande rubberhouder worden gemonteerd.
Sterke punten
•Zirconium grain - fast stock removal & long tool life
Linen carrier (X) - flexible
Suitable for steel, stainless steel and wood
Linen carrier (X) - flexible
Suitable for steel, stainless steel and wood
Toepassingen
Sand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | spiraband |
| Diameter | 20 mm |
| Breedte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,90 excl. BTW
/ stuk
€ 20,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
