Referenties
Pferd Tools:42121000
Rubix:23083103
EAN:4007220147085

Productdetails : PFERD SCHUURWALS GK 292230
De met "H" aangeduide slijphulshouders hebben een hogere hardheid en laten een zwaardere druk bij het slijpen toe. Zij zijn minder elastisch en zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van kanten. Slijphulshouders normale uitvoering = hardheid ca. 65–70 Shore A. Slijphulshouders speciale uitvoering H = hardheid ca. 80 Shore A.
Sterke punten
The grooves allow the support to expand and the sleeve is held securely in place during operation. Quick mounting and removal of the sleeve. The extreme precision of the fit ensures the correct positioning of the abrasive sleeve on the sleeve holder during operation.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | conisch |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter | 29 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 76,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
