MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT MET PLATTE BEUGEL 147-353
Naafmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:147-353
Rubix:A0276716
EAN:4946368020488

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT MET PLATTE BEUGEL 147-353
Deze naafmicrometer is ontworpen met een zeer kleine keeldiepte, waardoor u de naafdikte, schouderprofielen in een boring en lagerbussen kunt meten.
Sterke punten
•Meet de dikte van de naaf en de schouders binnen een boring
Met ratelstop voor constante kracht
Met een standaardstaaf, behalve bij het model 0 - 1” / 0 - 25 mm
Met ratelstop voor constante kracht
Met een standaardstaaf, behalve bij het model 0 - 1” / 0 - 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 76,2 mm |
| Meetbereik, maximaal | 76,2 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 18 mm |
| Resolutie | 0,0254 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,20 excl. BTW
/ stuk
€ 476,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen