WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. CNMG120404-FP5 WPP10G
Wisselplaten voor draaien
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter:CNMG120404-FP5 WPP10G
Rubix:A0858859
Fabrikant:8115598

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatief snijplaatje voor draaien ruitvormig 80° (cnmg) |
|---|---|
| Schakering | wpp10g |
Documenten
Productdetails : WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. CNMG120404-FP5 WPP10G
Negatieve snijplaat voor draaien Walter CNMG120404-FP5 in kwaliteit Tiger·tec® Gold WPP10G. Ruitvormige geometrie 80° met r=0,4 mm en aanbevolen snijgegevens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatief snijplaatje voor draaien ruitvormig 80° (cnmg) |
| Schakering | wpp10g |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen