FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-C1-5 8025331

Spoel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VACS-C-C1-5
Rubix:05110986
Fabrikant:8025331
EAN:4052568279103
FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-C1-5 8025331
Technische samenvatting
Typemagneetspoel met explosiebeveiliging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-C1-5 8025331


magneetspoel VACS-C-C1-5 type C verbindingspatroon, volgens EN 175 301, 12 V DC Bevestigingspositie = willekeurig, Capaciteit = 100%, Insulation class=H, Characteristic coil data=12 V DC: 2.6 W, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %
Solenoid coil VACS-C-C1-5 8025331

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetspoel met explosiebeveiliging
Aangepaste tariefcode85059020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,39 excl. BTW
/ stuk
8,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen