Referenties
SMC:SV1000-50-2A-C6
Rubix:05271535
Fabrikant:SV1000-50-2A-C6
EAN:3618036204070

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-50-2A-C6
De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassettebasisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Het gebruik van 34-polige connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetventielen mogelijk.
Sterke punten
•Fluid: air
Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
Coil rated voltage: 12, 24VDC
Ambient and fluid temperature: -10 to 50 C
Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
Coil rated voltage: 12, 24VDC
Ambient and fluid temperature: -10 to 50 C
Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verdeelblok |
| Aantal poorten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,35 excl. BTW
/ stuk
€ 28,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen