Referenties
Norgren:0000000303602400
Rubix:05204470
Fabrikant:303602400
Productdetails : NORGREN 30MM DIN/A SPOEL 24VDC 1,6W - 0000000303602400
Solenoïde 30 DIN/A 24 V DC 1,6 W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 85059029 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,23 excl. BTW
/ stuk
€ 26,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
