FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001223

SPAU druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:05119790
Fabrikant:8001223
EAN:4052568277000
FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001223

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001223


Druksensor SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Montage via H-rail, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
126,82 excl. BTW
/ stuk
153,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen