FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001220

SPAU druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Rubix:05119732
Fabrikant:8001220
EAN:4052568276973
FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001220

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001220


Druksensor SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U Geschikt voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen, montage via H-rail, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
130,15 excl. BTW
/ stuk
157,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen