FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P25R-G14-VD-M12 8000115
SPTW-druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPTW-P25R-G14-VD-M12
Rubix:05129326
Fabrikant:8000115
EAN:4052568256104

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P25R-G14-VD-M12 8000115
druktransmitter SPTW-P25R-G14-VD-M12 Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=(* bevat PWIS-stoffen, * conform aan RoHS), Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=dunne metalen folie druksensor
Pressure Transmitter Sptw-P25R-G14-Vd-M12 8000115
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sptw |
| Spanning, min. | 8 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,08 excl. BTW
/ stuk
€ 170,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen