Referenties
Festo:SPAN-P10R-G18F-PN-PN-L1
Rubix:A0377695
Fabrikant:8134896
EAN:4052568553166

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-P10R-G18F-PN-PN-L1 8134896
Druksensor SPAN-P10R-G18F-PN-PN-L1 8134896
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | span |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,89 excl. BTW
/ stuk
€ 109,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen