Referenties
SMC:PSE543-IM5
Rubix:05277546

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE543-IM5
Compacte Pneumatische Druksensor
PSE540, Small Pneumatic Pressure Sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x18x10 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Type | drukschakelaar |
| Uitvoering | pse |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,15 excl. BTW
/ stuk
€ 73,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen