FESTO EINDSCHAKELAAR SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20 3482805

SRBC-sensordoos

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20
Rubix:05119946
Fabrikant:3482805
EAN:4052568269784
FESTO EINDSCHAKELAAR SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20 3482805
Technische samenvatting
Typesrbc-sensordoos
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAAR SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20 3482805


Sensordoos SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20 voor elektrische terugkoppeling en positiebewaking van proceskleppen die worden bediend met pneumatische kwartslagaandrijvingen. Ontwerp=hoekig, Gebaseerd op de norm=(* EN 60947-5-1, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Autorisatie=c CSA us (OL), CE-markering (zie verklaring van overeenstemming)=volgens de EU-richtlijn laagspanningsapparatuur, Materiaalspecificatie=(* bevat PWIS stoffen, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesrbc-sensordoos
Aangepaste tariefcode85371099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,63 excl. BTW
/ stuk
79,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden