Referenties
Festo:SIM-M8-4GD-5-PU
Rubix:05104638
Fabrikant:158961
EAN:4052568071431

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSKABEL SIM-M8-4GD-5-PU 158961
Verbindingskabel SIM-M8-4GD-5-PU voor sensoren en naderingsschakelaars. Volgens norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Kabeleigenschap=Standaard, Testvoorwaarden van kabel=(* Kabelrups: 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm, * Buigvastheid volgens Festo norm, * Testvoorwaarden op verzoek), Bedrijfsspanningsbereik AC=0 - 30 V, Bedrijfsspanningsbereik DC=0 - 30 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x20x160 mm |
| Logistiek gewicht | 155 g |
| Type | aansluitkabel |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,47 excl. BTW
/ stuk
€ 45,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden