ELVZ 140HV SLUITRING VLAKGESTAMPT D125-1A M10
ST ELVZ VLAKGESTAMPT SLUITRING
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38031.100.001
Rubix:08913811
EAN:8715493223400

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : ELVZ 140HV SLUITRING VLAKGESTAMPT D125-1A M10
Elvz 140hv sluitring vlakgestampt d125-1a m10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,55 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | din 125 |
| Metrische diameter | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
20 mm
Metrische diameter
M10