SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M22
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:RONZ22A2
Spartex:RONZ22A2/25
Rubix:A0822586
Fabrikant:255142Z22
EAN:4043377358585


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M22
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M22 |
| Maat | z |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 6,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
22 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
40 mm
Metrische diameter
M22