SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M16

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON17A1.4571
Rubix:A0818164
Fabrikant:01254571170
EAN:4043377024329
SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M16

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4571 140HV SLUITRING ZF D125-1A M16


SPARTEX RVS A1.4571 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX17

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter30 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM17
Dikte3 mm
€ 67,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 81,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

17 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

30 mm

Norm

Metrische diameter

M17