SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 4X8X0,8

Tussenringen medium

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONGOUJM4A4
Rubix:08261845
Fabrikant:144044
EAN:4043377134554
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 4X8X0,8
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 4X8X0,8


SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M4X8X0,8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter8 mm
NormDIN 1440
Metrische diameterM4
Dikte0,8 mm
€ 7,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 8,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

8 mm

Metrische diameter

M4