METABO KOMSTAALBORSTEL 75 MM GROF 630552000
Staaldraad-komborstels, staal gegolfd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630552000
Rubix:A0216655
Fabrikant:630552000
EAN:4007430420039

Technische samenvatting
| Diameter | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal | staaldraad, staal gegolfd |
| Aansluiting | 6 mm (spanschacht) |
Productdetails : METABO KOMSTAALBORSTEL 75 MM GROF 630552000
Voor de lichte oppervlaktebewerking en ontbramingswerkzaamheden in de gehele metaalbewerking, Voor het bewerken van grotere vlakken, lasnaden, metalen platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Materiaal | staaldraad, staal gegolfd |
| Aansluiting | 6 mm (spanschacht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden