Referenties
Timken:SUCPLP207/FVSL613
Rubix:A0378582
Fabrikant:SUCPLP207/FVSL613
EAN:0013992248688


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLP 207/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLP207/FVSL613 flenslagerblok met kunststof behuizing en RVS lagerinzet. Onderhoudsvrije NSF H1 solid lube voor food-/wash-down omgevingen.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | kunststof behuizing met rvs lagerinzet (corrosiebestendig) |
| Totale breedte lager | 48 mm |
| Klemmen | 12 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14,3 mm |
| Bouwvorm | flenslagerblok (twee-bout pillow block) |
| Hoogte | 94,5 mm |
| Lengte | 168 mm |
| Afdichting | standaard afdichting |
| Smering | food grade solid lube (fvsl613), onderhoudsvrij; nsf h1 |
| Serie | sucplp207 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Breedte | 42,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,11 excl. BTW
/ stuk
€ 365,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen