SKF SY 1.1/4 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 1.1/4 TF/VA228
Rubix:03475877
Fabrikant:114750
EAN:07316571381107




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 133 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 1.1/4 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Y pedestal bearing unit for high temperatures with cast housing and set-screw fastening.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,9x160x31,75 mm |
| Logistiek gewicht | 1553 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 133 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 46,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 45 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,50 excl. BTW
/ stuk
€ 347,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen