FAG UCP 215 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UCP215-J7
Rubix:03128019
Fabrikant:0812178970000
EAN:4054366895394
FAG UCP 215 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten217 mm
Ashoogte82,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UCP 215 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6680 g
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten217 mm
Ashoogte82,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager74 mm
Buitendiameter163 mm
Hoogte163 mm
Lengte275 mm
Serieucp
Aantal gaten2
Breedte74 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
447,63 excl. BTW
/ stuk
541,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen