Referenties
FAG:UCP209-J7
Rubix:03129235
Fabrikant:0808221340000
EAN:4047643247597


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCP 209 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Voetstuk lagerbehuizing
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 106 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Afdichting | rsr seals on both sides |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 49,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,57 excl. BTW
/ stuk
€ 148,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen