Referenties
Stahlwille:08200004
Rubix:10126352
EAN:4018754011544



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER BIT XZN 1350
Voor binnenveeltandbouten (XZN®).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x25 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Grootte afdruk | m4 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,59 excl. BTW
/ stuk
€ 4,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
