GEDORE SOKSLEUTEL MET 3K-GREEP 10MM - 2133 10

Soksleutel 3C greep 2133

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:2133 10
Rubix:10016707
Fabrikant:1746898
EAN:4010886841068
GEDORE SOKSLEUTEL MET 3K-GREEP 10MM - 2133 10
Technische samenvatting
Opening10
Lengte245 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL MET 3K-GREEP 10MM - 2133 10


De GEDORE 2133 6-kant soksleutel met 3K-greep is ontworpen voor handmatige aandraaibewerkingen waarbij een comfortabele grip vereist is. Deze uitvoering combineert een zeskantdop met een ergonomische Power-Grip³-handgreep met drie componenten, geschikt voor herhaald gebruik in industriële omgevingen.

Kenmerken:
Deze soksleutel van GEDORE is uitgerust met een Power-Grip³-handgreep die zorgt voor een stabiele grip en een efficiënte krachtoverdracht. De zeskantgeometrie van de dop maakt gebruik op gangbare 6-kant bevestigingen mogelijk. De ergonomische vorm van de handgreep ondersteunt een gecontroleerde beweging tijdens het aandraaien en helpt vermoeidheid te beperken bij langdurig gebruik. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene krachtoverdracht. Het geïntegreerde ophanggat in de handgreep maakt een ruimtebesparende opslag aan een wand- of gereedschapspaneel mogelijk. Dit gereedschap is getemperd met molybdeen-vanadium-plusstaal en is voorzien van een verchroomde afwerking.

Specificaties:
• Type: dopsleutel met handgreep
• Doptype: 6-kant
• Materiaal kling: molybdeen-vanadium-plusstaal
• Handgreepontwerp: Power-Grip³, 3-componenten
• Oppervlaktebehandeling: verchroomd
• Zeskantaandrijving: vanaf 10 mm
• Kopdiepte: 25 mm
• Klinglengte: 125 mm

Normen:
• ISO 2725-1: norm met betrekking tot afmetingen en productie-eisen van doppen voor gereedschap
Nut driver with 3C-handle 10 mm Acc. to DIN 3125, ISO 2725-1 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Head depth 25 mm, blade length 125 mm 10 mm and larger with hexagon bolster Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus steel

Sterke punten

• Efficiënte krachtoverdracht dankzij Power-Grip³-handgreep en nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Stabiele grip door ergonomisch handgreepontwerp
• Geschikt voor herhaalde aandraaibewerkingen
• Compatibel met gangbare zeskantbevestigingen dankzij 6-kantprofiel
• Eenvoudige opslag door geïntegreerd ophanggat

Toepassingen

Deze soksleutel wordt toegepast in onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en bij mechanische assemblage.
De sleutel is geschikt voor handmatige aandraaibewerkingen aan machines, installaties of metalen componenten waarbij herhaalde bewegingen en een goede controle over het gereedschap vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht198 g
Opening10
Lengte245 mm
Typedopsleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,26 excl. BTW
/ stuk
16,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden