STANLEY LANDMETER STAAL 20 MTR 9,5 MM GESLOTEN KAST 0-34-105
Stalen meetlint
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-34-105
Rubix:10133292
EAN:3253560341053




Productdetails : STANLEY LANDMETER STAAL 20 MTR 9,5 MM GESLOTEN KAST 0-34-105
• Stalen meetband van 9,5 mm breed met beschermende polymeerlaag
• Compacte behuizing van ABS-kunststof
• Goed afleesbare gele meetband (met schaalverdeling van 1 mm)
• Uittrekbare handgreep
Sterke punten
• Schokvast geel ABS huis voor lange levensduur en optimale zichtbaarheid
• Getemperd koolstofstalen meetband voorzien van duurzame polymeer beschermlaag
• Haak past in huis voor gemakkelijke opberging
• Opklapbare slinger voor gemakkelijke opberging
• Gele bandkleur met duidelijk leesbare maatstreepjes van 1mm
• Nauwkeurigheid: klasse II
• Getemperd koolstofstalen meetband voorzien van duurzame polymeer beschermlaag
• Haak past in huis voor gemakkelijke opberging
• Opklapbare slinger voor gemakkelijke opberging
• Gele bandkleur met duidelijk leesbare maatstreepjes van 1mm
• Nauwkeurigheid: klasse II
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x148x171 mm |
| Gewicht verpakking | 290 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 20 m |
| Breedte | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ stuk
€ 26,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden